24mm/ 418g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)

24mm/ 418g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄) - エスコ24mm/ 418g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄) - エスコ24mm/ 418g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄) - エスコ
材質頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:24、全長:290質量(g)418内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547736EA570A-71
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする