エスコ
32mm/ 862g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
材質
頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
寸法(mm)
頭径:32、全長:325
質量(g)
862
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547745
EA570A-72
オープン
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください