曜日別特売

27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)

27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) - エスコ27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) - エスコ27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) - エスコ
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)290適合ヘッドEA570AC-27、EA570AE-27ヘッド径(Φmm)27アズワン品番64-2228-69全質量(g)359内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547867EA570AH-2
オープン
12,100
13,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする