エスコ
32mm/ 547g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
材質
ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)
320
適合ヘッド
EA570AC-32、EA570AE-32
ヘッド径(Φmm)
32
アズワン品番
64-2228-70
全質量(g)
547
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547876
EA570AH-3
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください