エスコ
18x300mm ポイントチゼル(グリップ付)
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
18
全長(mm)
300
質量(g)
675
色(グリップ)
黒/赤
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64548217
EA572DE-2A
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください