30x300mm スロットチゼル(グリップ付)

30x300mm スロットチゼル(グリップ付) - エスコ30x300mm スロットチゼル(グリップ付) - エスコ
仕様八角軸サイズ:18mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300刃幅(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64548235EA572DH-11A
オープン
4,420
4,862(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする