エスコ
2mm 丸リベットセッター
頑丈な作りになっています
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
100
穴径(Φmm)
2.5
リベット径(Φmm)
2
アズワン品番
64-2229-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64548506
EA572HE-2
オープン
¥865
¥
679
アウトレット
¥747
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください