エスコ
3.9x100mm 平行ピンポンチ
材質
工具鋼
全長(mm)
100
質量(g)
27
ハンドル径(Φmm)
9
アズワン品番
64-2229-84
先端径(Φmm)
3.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64549294
EA572SB-3.9
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください