エスコ
340g リベットハンマー
材質
頭:鍛造スチール、柄:ヒッコリー
全長(mm)
280
頭径(Φmm)
19
頭質量(g)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553774
EA575CS-6
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください