エスコ
142g リベットハンマー
材質
頭:鍛造スチール、柄:ヒッコリー
全長(mm)
250
頭径(Φmm)
12.7
頭質量(g)
142
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553783
EA575CS-7
オープン
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください