エスコ
1.35kg/41mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)
材質
頭:真鍮、柄:ファイバーグラス
寸法(mm)
頭径:43、全長:355
頭質量(g)
1350
全質量(g)
1600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553844
EA575EL-2
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください