エスコ
1500g/70mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
材質
頭:ポリウレタン、柄:ポリウレタン
寸法(mm)
頭径:70、全長:387
質量(g)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553939
EA575EY-3
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください