エスコ
560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン)
板金加工、自動車修理作業に最適です
材質
頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)
全長(mm)
300
頭径(Φmm)
30
アズワン品番
64-2231-62
交換方法
ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
全質量(g)
560
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554009
EA575HB-61
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください