エスコ
1150g/50mm 無反動ハンマー(蛍光色)
材質
頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)
頭径:50、全長:310
質量(g)
1150
交換方法
ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554115
EA575HL-3
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください