1750g/60mm 無反動ハンマー(蛍光色)

1750g/60mm 無反動ハンマー(蛍光色) - エスコ1750g/60mm 無反動ハンマー(蛍光色) - エスコ1750g/60mm 無反動ハンマー(蛍光色) - エスコ
材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:60、全長:325質量(g)1750交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554124EA575HL-4
オープン
19,300
21,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする