エスコ
230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
280
頭径(Φmm)
24
アズワン品番
64-2231-67
頭質量(g)
230
全質量(g)
340
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554133
EA575SF-1
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください