エスコ
225g ボールピンハンマー
材質
頭:高炭素鋼、柄:木製
全長(mm)
260
頭径(Φmm)
20
アズワン品番
65-2148-41
頭質量(g)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554264
EA575VB-22
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください