エスコ
570g ボールピンハンマー
(1件のレビュー)
材質
頭:高炭素鋼、柄:木製
全長(mm)
381
頭径(Φmm)
30
アズワン品番
65-2148-44
頭質量(g)
570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554298
EA575VB-25
オープン
¥
5,550
¥
6,105
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください