エスコ
680g/65x340mm ゴムハンマー(黒)
材質
頭:ゴム、柄:天然木
寸法(mm)
頭径:65、全長:340
柄長さ(mm)
270
アズワン品番
64-2231-92
全質量(g)
680
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554456
EA575WB-51A
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください