エスコ
20mm コーキングヘラ
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質
発泡ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
全長:160、刃幅:20
刃幅(mm)
20
アズワン品番
64-2232-22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554937
EA579AD-20A
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください