曜日別特売

38x196mm パテナイフ(軟)

38x196mm パテナイフ(軟) - エスコ38x196mm パテナイフ(軟) - エスコ38x196mm パテナイフ(軟) - エスコ
仕様腰の硬さ:軟材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン全長(mm)196刃幅(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64555007EA579BC-38
オープン
955
1,051(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする