エスコ
32x193mm パテナイフ(硬・ベント)
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン
全長(mm)
193
刃幅(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555113
EA579BC-432
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった