エスコ
160mm/全長295mm ダストブラシ
石工・コンクリートの粉砕作業後の掃除に
幅(mm)
160
全長(mm)
295
質量(g)
283
毛丈(mm)
100
毛材
タンピコ毛
アズワン品番
64-2232-37
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555339
EA579HB-2
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください