エスコ
4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー
様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
材質
ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼
全長(mm)
175
質量(g)
145
ケーブル径(Φmm)
4.4~7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555567
EA580K-21
オープン
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表