2.5 -16.0平方mm ワイヤーストリッパー

2.5 -16.0平方mm ワイヤーストリッパー - エスコ

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

材質本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入)全長(mm)200質量(g)202能力(mm2)2.5~16.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64555655EA580KB-14
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64555655EA580KB-1464736438EA580KB-26EA580KB-14 0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ 647364380.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ1丁
21,200
税込23,320
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする