エスコ
250mm タイルブレーキングプライヤー
下あごが平たい為、細いパイプをしっかり握れます
仕様
ジョーサイズ:40×32mm
全長(mm)
250
質量(g)
560
仕上
クロムメッキ
最大開口(mm)
48
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64556784
EA587KA-1
250
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください