曜日別特売

40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)

40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(90°) - エスコ
全長(mm)215サイズJ31質量(g)195先端チップ径(mm)2.3アズワン品番64-2233-88リング径(Φmm)40~100内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64557834EA590SE-14
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64557834EA590SE-1449998673EA590AE-3EA590SE-14 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー/90° エスコ 4999867340-100mm 穴用スナップリングプライヤー/90°エスコ1個
5,030
税込5,533
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする