約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) - エスコ約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) - エスコ約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) - エスコ

塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。

セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)材質高耐久ポリエチレン文字サイズ(mm)約305内容量1個
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558306EA591BX-72
オープン
38,100
41,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする