エスコ
160mm 挽き廻し鋸(ファイルソー)
用途
くり広げ、くり抜き、穴あけ
材質
刃部:S55C、グリップ:ABS
全長(mm)
288
刃長(mm)
160
アズワン品番
64-2234-55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64559636
EA599-1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください