エスコ
2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル)
やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。
先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。
独自の中間軸形状で作業性が向上。
スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。
仕様
クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様
・口幅:7mm
・全長:120mm
・重さ:60g
クリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様
・口幅:9mm
・全長:123mm
・重さ:70g
用途
自動車の各種クリップ・クランプ取外し
適合
三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
セット内容
・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
内容量
1組
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64561167
EA604CA-20
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください