エスコ
29本組 ビットセット(Bi-Torsion)
クイックリリース。
仕様
ビット六角シャンク:1/4"
ビット全長(mm)
25
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64562348
EA611-11
ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4”)、(+)ビット:#1(2本)・#2(5本)・#3(2本)、TORXビット:T10(1本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T30(2本)・T40(1本)、ポジドライブビット:#1(2本)・#2(6本)・#3(2本)
1/4"
片頭
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください