11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付)

11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) - エスコ11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) - エスコ11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) - エスコ11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) - エスコ
仕様ビット六角シャンク:1/4"ビット全長(mm)25内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64562418EA611AD-50ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4”)、(+)ビット:#1・#2・#2、TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30、ポジドライブビット:#1・#2・#21/4"片頭
オープン
9,100
10,010(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする