曜日別特売

29本組 ビットセット(金属用)

29本組 ビットセット(金属用) - エスコ29本組 ビットセット(金属用) - エスコ29本組 ビットセット(金属用) - エスコ

保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。

仕様ビット六角シャンク:1/4"ビット全長(mm)25内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64563057EA611GA-110ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4”)、(+)ビット:#1(3本)・#2(3本)・#3(2本)、(-)ビット:4.5・5.5・6.5mm、Hex-Plusビット:4.0・5.0・6.0mm、TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40、ポジドライブビット:#1(3本)・#2(3本)・#3(3本)、ビット六角シャンク:1/4”片頭
オープン
4,760
5,236(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする