エスコ
11本組 ビットセット(金属用)
保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様
ビット六角シャンク:1/4"
ビット全長(mm)
25
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64563066
EA611GA-120
ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4”)、(+)ビット:#1・#2、Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0mm、TORXビット:T15・T20・T25・T30、ポジドライブビット:#1・#2
1/4"
片頭
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください