エスコ
#2x50mm [+]ドライバービット
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#2×3.0
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2223-86
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64563093
EA611GA-211
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください