30IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)

30IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) - エスコ30IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) - エスコ
全長(mm)25先端サイズ30 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-45両頭機能片頭内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64563285EA611GL-230
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする