エスコ
電ドルソケットホルダーセット
カラビナ付。
六角シャンク類の持ち運びや保管に便利です。
柔軟性ポリプロピレンで変形に強く、鉄製内部リングで耐衝撃性に優れています。
耐荷重(g)
各500
セット内容
グリーン、イエロー、レッド各1個
全長(mm)
35
先端サイズ
1/4"
本体外径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64563906
EA611KA-50
35
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください