1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット

1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット - エスコ
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)1.5全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64565699EA611PH-1.5
オープン
870
957(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする