エスコ
21mm 電ドルソケット(ビット交換式)
仕様
ラベル色:黄
材質
クロモリブデン鋼 SCM435
全長(mm)
106
質量(g)
132
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
28
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
65-2155-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64565814
EA612AB-221
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください