14mm 電ドルソケット(ユニバーサル)

14mm 電ドルソケット(ユニバーサル) - エスコ14mm 電ドルソケット(ユニバーサル) - エスコ
全長(mm)100対辺(mm)14外径(Φmm)19.2首振角度(°)30六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-2238-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64565839EA612AD-1414100
オープン
3,670
4,037(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする