エスコ
17mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
全長(mm)
100
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
22.7
首振角度(°)
30
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2238-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64565848
EA612AD-17
17
100
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください