エスコ
22mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
全長(mm)
100
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
28.2
首振角度(°)
30
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2238-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64565875
EA612AD-22
¥
4,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください