エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
22mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64565875
品番
EA612AD-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,820
全長(mm)
100
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
28.2
首振角度(°)
30
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2238-28