エスコ
21mm 電ドルソケット(ロング/ユニバーサル)
全長(mm)
170
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
27
首振角度(°)
30
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2238-31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64565927
EA612AD-121
21
170
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください