エスコ
8x100mm ナットセッター(マグネット付)
全長(mm)
100
質量(g)
42
先端サイズ
8
外径(Φmm)
12.7
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2238-44
刃先マグネット
あり
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64565936
EA612AE-8A
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください