エスコ
10x100mm ナットセッター(マグネット付)
全長(mm)
100
質量(g)
50
先端サイズ
10
外径(Φmm)
14.5
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2238-40
刃先マグネット
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64565945
EA612AE-10A
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください