エスコ
8x200mm ナットセッター(マグネット付)
全長(mm)
200
質量(g)
80
先端サイズ
8
外径(Φmm)
12.7
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2238-41
刃先マグネット
あり
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64566015
EA612AE-208A
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください