7.0x50mm ナットセッター(マグネット付)

7.0x50mm ナットセッター(マグネット付) - エスコ7.0x50mm ナットセッター(マグネット付) - エスコ7.0x50mm ナットセッター(マグネット付) - エスコ
全長(mm)50先端サイズ7外径(Φmm)11アズワン品番64-2238-48刃先マグネットあり内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64566243EA612AG-7A
オープン530
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする