エスコ
12 x50mm ナットセッター(マグネット付)
全長(mm)
50
先端サイズ
12
外径(Φmm)
17
サイズ(inch)
fs
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-7881-97
刃先マグネット
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64566259
EA612AG-12A
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください