エスコ
13 x50mm ナットセッター(マグネット付)
全長(mm)
50
先端サイズ
13
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
1/4"
アズワン品番
64-2238-47
刃先マグネット
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64566268
EA612AG-13A
オープン
¥
985
¥
789
アウトレット
¥
868
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください